Referenzen
Aventics:0830100486
Rubix:589102
Hersteller:0830100486

Dokumente
Produktdetails : 0830100486 Sensor
Sensor, Serie ST9
Sensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetischer näherungssensor |
|---|---|
| Ausführung | reed |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen