Referenzen
Aventics:0830100380
Rubix:589071
Hersteller:0830100380

Dokumente
Produktdetails : 0830100380 Sensor
Sensor, Serie ST9
Sensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetischer näherungssensor |
|---|---|
| Ausführung | reed |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung, min. | 12 V |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort