SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor

SPAU Drucksensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:1824944
Hersteller:8001203
EAN:4052568276805
SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor
Technische Zusammenfassung
Typdrucksensor
Ausführungspau
Spannung, min.20 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor


Drucksensor SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Gewindemontage, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspau
Spannung, min.20 V
Spannung, max.30 V
Zolltarifcode85369095
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,72 exkl. MwSt.
/ Stück
163,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen