9777423615 Spatmeißel SDS-max 80x300 mm
Spatmeißel SDS-max
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:1618601008
Rubix:1082076
EAN:3165140033398



Dokumente
Produktdetails : 9777423615 Spatmeißel SDS-max 80x300 mm
Der PRO Flachmeißel SDS max-4C von Bosch ist ein professionelles Werkzeug, welches für gezielte Abbrucharbeiten entwickelt wurde. Speziell optimiert für das Entfernen von Mörtel überzeugt dieses Modell durch seine breite Schneidkante und hohe Robustheit. Es garantiert gleichbleibende Leistung bei Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten, die den Einsatz eines SDS-max-Meißelhammers erfordern.
Eigenschaften:
Der Bosch-Flachmeißel wurde für die Anforderungen von Profis im Renovierungsbereich konzipiert. Dank seiner breiten Schneidkante ermöglicht er ein schnelles und effizientes Entfernen von Mörtel. Die robuste Stahlkonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung. Dieses Modell ist mit allen SDS-max-Meißelhämmern kompatibel und daher besonders praktisch auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: SDS-max-Meißelhämmer
• Schneidkante: flach und breit für optimale Effizienz
• Material: hochfester Stahl
Markeninformationen:
Bosch ist ein international anerkanntes Unternehmen, das für Spitzentechnologien und -dienstleistungen steht. Die Mission: Produkte anbieten, die begeistern, den Alltag verbessern und gleichzeitig natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Hauptbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Division Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, die den hohen Ansprüchen von Bau- und Industrieprofis gerecht werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei all seinen Innovationen.
Eigenschaften:
Der Bosch-Flachmeißel wurde für die Anforderungen von Profis im Renovierungsbereich konzipiert. Dank seiner breiten Schneidkante ermöglicht er ein schnelles und effizientes Entfernen von Mörtel. Die robuste Stahlkonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung. Dieses Modell ist mit allen SDS-max-Meißelhämmern kompatibel und daher besonders praktisch auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: SDS-max-Meißelhämmer
• Schneidkante: flach und breit für optimale Effizienz
• Material: hochfester Stahl
Markeninformationen:
Bosch ist ein international anerkanntes Unternehmen, das für Spitzentechnologien und -dienstleistungen steht. Die Mission: Produkte anbieten, die begeistern, den Alltag verbessern und gleichzeitig natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Hauptbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Division Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, die den hohen Ansprüchen von Bau- und Industrieprofis gerecht werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei all seinen Innovationen.
Stärken
• Speziell für das Entfernen von Mörtel entwickelt
• Große Schneidbreite für höhere Produktivität
• Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
• Kompatibel mit allen SDS-max-Hämmern
• Große Schneidbreite für höhere Produktivität
• Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
• Kompatibel mit allen SDS-max-Hämmern
Anwendungen
Dieser Flachmeißel eignet sich besonders für Handwerker und Bauprofis bei Renovierungsprojekten. Er ist ideal, um:
• Mörtelreste zwischen Ziegeln oder Blöcken zu entfernen
• Oberflächen für neue Beschichtungen vorzubereiten
• Brüchige Materialschichten schnell abzutragen
• Auf Baustellen eingesetzt zu werden, wo zuverlässige und langlebige Werkzeuge gefragt sind
• Mörtelreste zwischen Ziegeln oder Blöcken zu entfernen
• Oberflächen für neue Beschichtungen vorzubereiten
• Brüchige Materialschichten schnell abzutragen
• Auf Baustellen eingesetzt zu werden, wo zuverlässige und langlebige Werkzeuge gefragt sind
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 785 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 390x80x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 755 g |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 80 mm |
| Gewicht | 785 g |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std