2608690113 Spatmeißel m. 30-mm-Sechskantaufnahme, 450x75mm

Spatmeißel 30-mm-Sechskantaufnahme

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608690113
Rubix:1609517
EAN:3165140426060
BOS-2608690113 Spatmeißel m. 30-mm-Sechskantaufnahme, 450x75mm

Technische Zusammenfassung

Länge450 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608690113 Spatmeißel m. 30-mm-Sechskantaufnahme, 450x75mm


Der Spatmeißel eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk. Die breite Schneidekante ermöglicht in Beton und Mörtel hohe Materialabtragsraten. Der Meißel ist gleichfalls für Anpassungsarbeiten in Asphalt, Mauerwerk und Beton geeignet. Er ist kompatibel mit 30-mm-Sechskantschaftsystemen von Hämmern. Gesamtlänge mm: 450, Meißelschneide mm: 75
Spatmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 450 x 75 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1900 g
Verpackungsmaße (L x B x H)445x75x30 mm
Gewicht der Verpackung1910 g
Länge450 mm
Breite75 mm
Gewicht1900 g
Zolltarifcode82079099
92,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage