K0049.1631162 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Edelst.
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0049.1631162
Rubix:517217
EAN:4059245033973



Dokumente
Produktdetails : K0049.1631162 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Edelst.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.
Spannverschluss einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
|---|---|
| Modell | k0049.1631162 |
| Einspannkraft | 4 kN |
| Länge | 115,5 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | stahl oder edelstahl 1.4301 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen