K0754.41150706 Exzenter-Spannmodul, Form:E, Stahl
EXZENTER-SPANNMODUL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0754.41150706
Rubix:2057765
EAN:4059245309429
Dokumente
Produktdetails : K0754.41150706 Exzenter-Spannmodul, Form:E, Stahl
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0754 |
|---|---|
| Einspannkraft | 1,5 kN |
| Länge | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

