K0049.1631161 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Stahl
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0049.1631161
Rubix:517214
EAN:4059245033966



Dokumente
Produktdetails : K0049.1631161 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.
Spannverschluss einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 178 g |
|---|---|
| Modell | k0049.1631161 |
| Einspannkraft | 4 kN |
| Länge | 115,5 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage