K0933.1229 Tiefspanner, hoch, Form:B, Vergütungsstahl
TIEFSPANNER FLACH, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0933.1229
Rubix:3751364
Hersteller:K0933.1229
EAN:4059245237258



Dokumente
Produktdetails : K0933.1229 Tiefspanner, hoch, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und brüniert. Spannbacke brüniert, an der Kante vergütet.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und brüniert. Spannbacke brüniert, an der Kante vergütet.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0933 |
|---|---|
| Einspannkraft | 9 kN |
| Länge | 60 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage