K0029.14 Spann-Exzenterschraube, Stahl
Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0029.14
Rubix:325474
EAN:4059245032037



Dokumente
Produktdetails : K0029.14 Spann-Exzenterschraube, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.Bestellbeispiel: K0029.14Hinweis: Die Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück können direkt auf Maschinentischen oder auf Adapterplatten eingesetzt werden. Durch den Niederzugeffekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an, d.h. das Werkstück muss nicht rechtwinklig sein. Die Klemmscheibe hat eine glatte Spannfläche für bearbeitete Teile und eine gezahnte Spannfläche für Rohteile.Auf Anfrage: Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Niederzug-Exzenter-Spannpratze
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 281 g |
|---|---|
| Modell | k0029 |
| Einspannkraft | 18 kN |
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage