K0025.12 Spann-Exzenterschraube mit Krallenscheibe, Edelstahl
Spann-Exzenterschraube mit Krallenscheiben
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0025.12
Rubix:325459
EAN:4059245031825



Dokumente
Produktdetails : K0025.12 Spann-Exzenterschraube mit Krallenscheibe, Edelstahl
Werkstoff: Krallenscheibe Einsatzstahl. Exzenterschraube Vergütungsstahl.Ausführung: Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert. Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.Bestellbeispiel: K0025.16Hinweis: Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet. "A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Spann-Exzenter mit Krallenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39,8 g |
|---|---|
| Modell | k0025 |
| Einspannkraft | 17,8 kN |
| Länge | 22,5 mm |
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen