K0031.12 Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück, mit Auflage, Stahl
Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0031.12
Rubix:325491
EAN:4059245032167



Dokumente
Produktdetails : K0031.12 Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück, mit Auflage, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.Bestellbeispiel: 04444-12Hinweis: Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Multi-Exzenter-Spanneinheit
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 265,5 g |
|---|---|
| Modell | k0031 |
| Einspannkraft | 17,8 kN |
| Länge | 95,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage