18X50TLK500 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK500 18x50 C
Rubix:1480428
Hersteller:11045185
18X50 TLK 500 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 18X50TLK500 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kleine Schraubenanzahl
∙ Einfache Montage

Anwendungen

Kontaktflächen der beiden Wellen reinigen. Starre Kupplung auf die zu verbindenden Wellen aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und über Kreuz anziehen bis das Schraubenanzugsmoment erreicht wird.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 500
Wellendurchmesser18 mm
Durchmesser der Bohrung18 mm
Gesamtlänge mit Schrauben56 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben50 mm
Anzahl Schrauben4
Axialkraft67 kN
Übertragbares Drehmoment220 N.m
Außendurchmesser50 mm
Zentrierungstarre kupplung
Zolltarifcode84836020
81,32 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
96,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage