160X210TLK451 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK 451 160X210
Rubix:1480393
Hersteller:T451160X210
160X210 TLK 451 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 160X210TLK451 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeit, Biegemomente zu ertragen

Anwendungen

Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment Ms über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment Ms wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment Ms von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden. Nach dieser Prüfung ist kein weiteres Vorfahren notwendig. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 451
Wellendurchmesser160 mm
Durchmesser der Bohrung160 mm
Gesamtlänge mit Schrauben91 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben79 mm
Anzahl Schrauben16
Axialkraft350 kN
Flächenpressung Welle110 N/mm²
Übertragbares Drehmoment28000 N.m
Außendurchmesser210 mm
Ausführung451
Zentrierungselbstzentrierend
Zolltarifcode84836020
448,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
533,83 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar