Referenzen
Tollok:TLK400 110x155 C
Rubix:1480382
Hersteller:11044782

Produktdetails : 110X155TLK400 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeiten, Biegemomente zu ertragen
∙ Gleichförmige Verteilung der Pressungen
∙ Keine axiale Verschiebung Welle-Nabe
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 400 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 110 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 110 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 112 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 100 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 538 kN |
| Flächenpressung Welle | 143 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 29530 N.m |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Ausführung | 400 |
| Zentrierung | selbstzentrierend patentiert |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
