Referenzen
Tollok:TLK450 100x145 C
Rubix:1480333
Hersteller:11045157

Produktdetails : 100X145TLK450 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeit, Biegemomente zu ertragen
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment Ms über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment Ms wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment Ms von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden. Nach dieser Prüfung ist kein weiteres Vorfahren notwendig. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 450 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 100 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 100 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 112 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 100 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 576 kN |
| Flächenpressung Welle | 170 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 28800 N.m |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Ausführung | 450 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
