Referenzen
Tollok:TLK 139 32X54
Rubix:1480192
Hersteller:T139032X054

Produktdetails : 32X54TLK139 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Niedrige bis mittlere Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 139 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 32 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 24 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 20 mm |
| Anzahl Schrauben | 9 |
| Axialkraft | 35,6 kN |
| Flächenpressung Welle | 197 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 570 N.m |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Ausführung | 139 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
