Referenzen
Tollok:TLK132 19x47 C
Rubix:1480030
Hersteller:11044873

Produktdetails : 19X47TLK132 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
∙ Austauschbar mit TLK 200
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment Ms in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 132 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 19 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 34 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 22 mm |
| Anzahl Schrauben | 5 |
| Axialkraft | 38 kN |
| Flächenpressung Welle | 308 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 350 N.m |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Ausführung | 132 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
