Referenzen
Ringfeder:RfN 7012 700X810
Rubix:739745

Produktdetails : 700X810RFN7012 Spannsatz
Der Spannsatz RfN 7012 ist die schmalste Bauform und besonders für Anwendungen in engen Platzverhältnissen geeignet. Dieser Spannsatz gleicht kleine Toleranzfehler aus und kompensiert geringe Montagefehler. Bei der Demontage ist der RfN 7012 selbstlösend. Durch den mehrteiligen Aufbau arbeitet der Spannsatz RfN 7012 ohne bewegte Teile auf Welle und Nabe. Er kann mehrmals gespannt und entspannt werden. Der Spannsatz RfN 7012 ist nicht selbstzentrierend.
Anwendungen
Kettenräder, Hebel, Riemenscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7012 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 60 |
| Axialkraft | 3520 kN |
| Flächenpressung Welle | 139 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 1231849 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
