Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 207-2DW/AG, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 19 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YEL 207-2DW/AG
Rubix:3060590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : YEL 207-2DW/AG (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Käfig | plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen