Spannlager mit Gewindestift INA GYE80-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 82.6 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE80-XL-KRR-B
Rubix:12962
Hersteller:0009561390000
EAN:4064327886491
GYE 80-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite82,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 80-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite82,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72000 N
158,87 exkl. MwSt.
/ Stück
189,06 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an