Referenzen
Mecaline:MA404045
Rubix:2249618
Hersteller:857055
EAN:3660338123238

Produktdetails : 4040-45 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 4040 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Stärken
GG 25 Gusseisen, im Karton geliefert mit 3 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Anwendungen
Zum Befestigen von Antriebselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 4040 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 14 mm |
| Drehmomenteinstellung | 169 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort