Referenzen
Mecaline:MA161528
Rubix:2249495
Hersteller:856944
EAN:3660338122194

Produktdetails : 1615-28 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1615 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1615 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 8 mm |
| Drehmomenteinstellung | 19,6 N.m |
| Buchsenlänge | 38,1 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std