1008-14 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1008

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA100814
Rubix:2249425
Hersteller:856857
EAN:3660338121388
1008-14 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1008
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1008-14 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1008 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Stärken

GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.

Anwendungen

Zur Befestigung von Antriebskomponenten, V-Riemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1008
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite5 mm
Drehmomenteinstellung5,6 N.m
Buchsenlänge22,3 mm
Bohrungsdurchmesser14 mm
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std