4040-85 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 4040

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA404085
Rubix:2249627
Hersteller:857064
EAN:3660338123320
4040-85 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4040-85 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 4040 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Stärken

GG 25 Gusseisen, im Karton geliefert mit 3 Zylinderschrauben mit Innensechskant

Anwendungen

Zum Befestigen von Antriebselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite22 mm
Drehmomenteinstellung169 N.m
Buchsenlänge101,6 mm
Bohrungsdurchmesser85 mm
134,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std