4545-70 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Mekalin-Spannhülse metrische Bohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA454570
Rubix:2249646
Hersteller:857072
EAN:3660338123399
4545-70 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4545-70 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Mekalin Spannhülsen bieten eine ideale Möglichkeit zur Wellenbefestigung für die meisten Anwendungen. Sie sind einfach zu bedienen und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
SPANNHÜLSE 4545 BOHRUNG 70

Stärken

GG 25 Gusseisen, mit 3 Befestigungsschrauben verpackt und im Lieferumfang enthalten

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungskomponenten, V-Pulleys, Steuerriemenscheiben, Kupplungen, Zahnrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite20 mm
Drehmomenteinstellung192 N.m
Buchsenlänge115 mm
Bohrungsdurchmesser70 mm
172,33 exkl. MwSt.
/ Stück
205,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std