Referenzen
Mecaline:MA303040
Rubix:2249558
Hersteller:857026
EAN:3660338122965

Produktdetails : 3030-40 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 3030 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3030 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 12 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort