Referenzen
Mecaline:MA100822
Rubix:2249430
Hersteller:856862
EAN:3660338121432

Produktdetails : 1008-22 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1008 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Stärken
GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Antriebskomponenten, V-Riemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1008 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 6 mm |
| Drehmomenteinstellung | 5,6 N.m |
| Buchsenlänge | 22,3 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std