Referenzen
Mecaline:MA353575
Rubix:2249594
Hersteller:857048
EAN:3660338123177

Produktdetails : 3535-75 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 3535 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3535 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 20 mm |
| Drehmomenteinstellung | 113 N.m |
| Buchsenlänge | 88,9 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std