3535-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Spannhülse 3535

Referenzen
mecaline:MA353560
rubix:2249591
hersteller:857045
ean:3660338123146
3535-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse3535
Bohrungsdurchmesser60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3535-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 3535 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse3535
Bohrungsdurchmesser60 mm
Nutbreite18 mm
Drehmomenteinstellung113 N.m
Buchsenlänge88,9 mm
WerkstoffGusseisen GG25
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,74 exkl. MwSt.
/ Stück
134,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std