Referenzen
Mecaline:MA161038
Rubix:2249484
Hersteller:856932
EAN:3660338122088

Produktdetails : 1610-38 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1610 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Stärken
GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Antriebskomponenten, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1610 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 10 mm |
| Drehmomenteinstellung | 19,6 N.m |
| Buchsenlänge | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std