3525-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 3525

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA352550
Rubix:2249573
EAN:3660338292224
3525-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3525
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3525-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 3525 Serie - Gusseisen GG25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Kegelbuchse 3525 Bohrung 50

Stärken

GG 25 Gusseisen, in Karton geliefert mit 3 Zylinderschrauben mit Innensechskant

Anwendungen

Zum Befestigen von Antriebskomponenten, V-Riemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen und Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse3525
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite16 mm
Drehmomenteinstellung115 N.m
Buchsenlänge63,5 mm
Bohrungsdurchmesser50 mm
75,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std