Referenzen
Mecaline:MA201216
Rubix:3171384
EAN:3660338426452

Produktdetails : 2012-16 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 2012 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Stärken
GG 25 Gusseisen, wird in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 2012 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 5 mm |
| Drehmomenteinstellung | 30,4 N.m |
| Buchsenlänge | 31,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort