2517-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 2517

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA251750
Rubix:2249535
Hersteller:856982
EAN:3660338122552
2517-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2517-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 2517 Serie - Gusseisen GG25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Stärken

GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungsbauteilen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite14 mm
Drehmomenteinstellung48 N.m
Buchsenlänge44,5 mm
Bohrungsdurchmesser50 mm
25,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std