1615-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1615

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA161530
Rubix:2249496
Hersteller:856945
EAN:3660338122200
1615-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1615
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1615-30 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1615 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1615
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite8 mm
Drehmomenteinstellung19,6 N.m
Buchsenlänge38,1 mm
Bohrungsdurchmesser30 mm
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std