3535-48 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 3535

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA353548
Rubix:2249588
Hersteller:857042
EAN:3660338123115
3535-48 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3535-48 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 3535 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite14 mm
Drehmomenteinstellung113 N.m
Buchsenlänge88,9 mm
Bohrungsdurchmesser48 mm
90,55 exkl. MwSt.
/ Stück
107,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std