4545-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mekalin-Spannhülse metrische Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MA454560
Rubix:2249644
Hersteller:857070
EAN:3660338123375

Produktdetails : 4545-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mekalin Spannhülsen bieten eine ideale Möglichkeit zur Wellenbefestigung für die meisten Anwendungen. Sie sind einfach zu bedienen und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
Stärken
GG 25 Gusseisen, mit 3 Befestigungsschrauben verpackt und im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungskomponenten, V-Pulleys, Steuerriemenscheiben, Kupplungen, Zahnrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 4545 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 18 mm |
| Drehmomenteinstellung | 192 N.m |
| Buchsenlänge | 115 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort