Referenzen
Mecaline:MA161522
Rubix:2249492
Hersteller:856941
EAN:3660338122163

Produktdetails : 1615-22 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1615 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1615 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 6 mm |
| Drehmomenteinstellung | 19,6 N.m |
| Buchsenlänge | 38,1 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std