Referenzen
Mecaline:MA251732
Rubix:2249527
Hersteller:856975
EAN:3660338122484

Produktdetails : 2517-32 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 2517 Serie - Gusseisen GG25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Stärken
GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungsbauteilen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 2517 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 10 mm |
| Drehmomenteinstellung | 48 N.m |
| Buchsenlänge | 44,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std