Referenzen
Mecaline:MA251720
Rubix:2249521
Hersteller:856969
EAN:3660338122422

Produktdetails : 2517-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 2517 Serie - Gusseisen GG25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Stärken
GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungsbauteilen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 2517 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 6 mm |
| Drehmomenteinstellung | 48 N.m |
| Buchsenlänge | 44,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort