SPZ1900 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1900 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857896
Mecaline:SPZ1900E - 889608
Rubix:2975236
Hersteller:889608
EAN:3660338421617
SPZ1900 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1900 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1900 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1900 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1900 mm
Innenlänge1863 mm
Außenlänge1913 mm
Stärke8 mm
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std