SPA 236X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
SPA Abschnitt Sechs Rillen V-Rollen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPA236
Rubix:2250237
EAN:3660338290787

Produktdetails : SPA 236X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPA - Taper Bush Typ (3020) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden
Anwendungen
Keilriemenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 236 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 95 mm |
| Außendurchmesser | 241,5 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort