Referenzen
Donghua:06C-1 K SBSR (DH)
Rubix:3840565
Hersteller:314493

Produktdetails : 06C-1 K SBSR (DH) Gekröpftes Glied 12 (L)
Donghua SBSR (Solid Bush Solid Roller) Kette – Hochwertige Rollenkette mit massiven Buchsen und Rollen für maximale Stabilität und reduzierte Gelenkbelastung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Verschleißbeanspruchung.
Stärken
Besonders hohe Verschleißfestigkeit und verlängerte Lebensdauer durch massive, präzisionsgefertigte Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 06c-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 330 g |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
