Referenzen
Donghua:06C-1 K NP (DH)
Rubix:3840449
Hersteller:1511

Produktdetails : 06C-1 K NP (DH) Gekröpftes Glied 12 (L)
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 06c-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 9525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 330 g |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
