Referenzen
Donghua:04B-1 G H (DH)
Rubix:3839751
Hersteller:314300

Produktdetails : 04B-1 G H (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 04b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 6 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 4 mm |
| Typ | verbindungsglied mit feder (e) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
