08A-3 G X3 (DH) Verbindungsglied Premium X3 mit Feder 11 (E)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:08A-3 G X3 (DH)
Rubix:3839085
Hersteller:314892

Produktdetails : 08A-3 G X3 (DH) Verbindungsglied Premium X3 mit Feder 11 (E)
Die Donghua X³-Ketten gehören auf dem Markt zur Premium-Leistungsklasse. Sie sind der Benchmark für höchste Verschleißfestigkeit und Dauerfestigkeit. Basis für die Entwicklung dieser Serie war unsere MAX-Serie, die in Zusammenarbeit mit Erstausrüstern für höchste Dauerfestigkeit und admit Betriebssicherheit entwickelt wurde. Die DH X³-Ketten verfügen darüber hinaus über ein spezielles hochverschleißfestes Kettengelenk sowei ein besonderes Oberflächen-Finishing.
Stärken
4- bis 6-fach höhere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08a-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Sprunganzahl | 11 |
| Rollendurchmesser | 7,95 mm |
| Typ | verbindungsglied premium x3 (feder 11, sperrtyp e) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
