08A-2 K X3 (DH) Verbindungsglied Premium X3 gekröpft mit Splint 12 (L)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:08A-2 K X3 (DH)
Rubix:3839082
Hersteller:314887

Produktdetails : 08A-2 K X3 (DH) Verbindungsglied Premium X3 gekröpft mit Splint 12 (L)
Die Donghua X³-Ketten gehören auf dem Markt zur Premium-Leistungsklasse. Sie sind der Benchmark für höchste Verschleißfestigkeit und Dauerfestigkeit. Basis für die Entwicklung dieser Serie war unsere MAX-Serie, die in Zusammenarbeit mit Erstausrüstern für höchste Dauerfestigkeit und admit Betriebssicherheit entwickelt wurde. Die DH X³-Ketten verfügen darüber hinaus über ein spezielles hochverschleißfestes Kettengelenk sowei ein besonderes Oberflächen-Finishing.
Stärken
4- bis 6-fach höhere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08a-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 1430 g |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
