16A-1 G/SPL X3 (DH) Verbindungsglied Premium X3 mit Splint 111 (S)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:16A-1 G/SPL X3 (DH)
Rubix:3839115
Hersteller:314920

Produktdetails : 16A-1 G/SPL X3 (DH) Verbindungsglied Premium X3 mit Splint 111 (S)
Die Donghua X³-Ketten gehören auf dem Markt zur Premium-Leistungsklasse. Sie sind der Benchmark für höchste Verschleißfestigkeit und Dauerfestigkeit. Basis für die Entwicklung dieser Serie war unsere MAX-Serie, die in Zusammenarbeit mit Erstausrüstern für höchste Dauerfestigkeit und admit Betriebssicherheit entwickelt wurde. Die DH X³-Ketten verfügen darüber hinaus über ein spezielles hochverschleißfestes Kettengelenk sowei ein besonderes Oberflächen-Finishing.
Stärken
4- bis 6-fach höhere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
