Referenzen
Donghua:12A-1 G/SPL V (DH)
Rubix:3841498
Hersteller:315348

Produktdetails : 12A-1 G/SPL V (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua V (Reinforced) Kette – Verstärkte Rollenkette für erhöhte Belastungen gegenüber Standardketten. Geeignet für industrielle Anwendungen mit höheren Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Erhöhte Festigkeit und Robustheit durch verstärkte Ausführung – zuverlässig im Dauerbetrieb bei höheren Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 1500 g |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
| Typ | verbindungsglied mit splint 111 (s) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
