SY3120-5G-C4-Q Ventil, elektrisch betätigt

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY3120-5G-C4-Q
Rubix:2185690
Hersteller:SY3120-5G-C4-Q
EAN:3618036193220
SY3120-5G-C4-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ5-port magnetventil
Anschlusstypplug-in
Material des Körpersstahl verzinkt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY3120-5G-C4-Q Ventil, elektrisch betätigt


Verbesserte Produktleistung und Zuverlässigkeit. Sie haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Die Ventilgröße kann reduziert werden. Spart Energie und Platz.

Stärken

Erhöhter Durchfluss
Verringerung des Stromverbrauchs durch Energiesparschaltung
Platzersparnis/verbesserte Bedienbarkeit

Technische Informationen


Attribute
Typ5-port magnetventil
Anschlusstypplug-in
Material des Körpersstahl verzinkt
Spannung24 V
Verbindungone-touch fitting for ø4
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
61,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen